LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 光エレクトロニクス製品
LED 3Φ、橙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69124084
品番
L-03A1E141C14-01-T-A
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃〜+85℃●保存温度:-40℃〜+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40°
アズワン品番
67-0384-16