LED RGB 表面実装 3216 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69124100 品番156120M173000
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

RGB LED 狭い場所での用途に最適 広視野角 低消費電力 業界標準のプリントパターン 小型パッケージで卓越した輝度を実現 基板の小さい切抜き穴からの発光 自動装着機に対応 用途 LEDフロントパネルインジケータ LCDのバックライト キーパッド、標識、スイッチボタンのバックライト

仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW●コード番号:184-7218 アズワン品番65-7255-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする