LED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69124109 品番155060AS75300
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED では、60 nm の主 Wavelength を備えた超高輝度 LED を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:オレンジ 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱

仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1797 アズワン品番65-7248-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする