150141YS73113 LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK 69124197

LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード69124197品番150141YS73113
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合

仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943アズワン品番65-7255-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする