LED 青 緑 赤 表面実装 1206 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69124267 品番150120M173000
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Wurth Elektronik WL-SFCW は、無色透明レンズ付き SMT 1206 パッケージのフルカラーチップ LED です。Peak Wavelengthこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:RGB 低消費電力 業界標準のプリントパターン

仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SFCW●コード番号:215-1711 アズワン品番65-7239-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする