150040RS73220 LED 赤 表面実装 1005 0402 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 69124285

LED 赤 表面実装 1005 0402 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード69124285品番150040RS73220
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバックライト

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:110 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:624 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7306アズワン品番65-7245-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする