LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69124294 品番150283RS73103
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは、超長 Wavelength ( 620nm )の高速スイッチング TOP LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱

仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1731 アズワン品番65-7240-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする