LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69124328 品番158303240A
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。color:ムーンライト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適

仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1852 アズワン品番65-7240-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする