大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
呼び寸法
M25
注文コード
69124448
品番
25X50X6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M25
外径(Φmm)
50
内径(Φmm)
25
厚さ(mm)
6
種類
丸ワッシャー
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
内径公差(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69124448
25X50X6.0
69184833
25X50X6.0
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました