WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
WURTH ELEKTRONIKの ディスプレイ/モニター付属品
LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(900個)
仕様
●入数:1リール(900個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:10mm●共通接続:カソード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0392
注文コード
69124495
品番
157121S12700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥295,000
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(900個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:10mm●共通接続:カソード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0392
アズワン品番
65-7249-50