大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(ウィット(鉄/ジオメット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69124572
品番
3/8X1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/8
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
26
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
1.6
表面処理
ジオメット
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69124572
3/8X1.6
69184964
3/8X1.6
丸ワッシャー(ウィット(鉄/ジオメット)
大阪魂
1パック(26個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました