大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(大形(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
69124615
品番
M18X55X4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
16
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
55
厚さ(mm)
4.5
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69124615
M18X55X4.5
69185007
M18X55X4.5
角ワッシャー(大形(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(3個)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました