LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69124644 品番TF2000TW-G1-827.865-05
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF2000TW-G1●コード番号:210-1540 アズワン品番65-7253-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする