大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
69124676
品番
11X40X2.3
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,098
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び寸法
10
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
2.3
表面処理
ユニクロ