LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4358 注文コード69124739 品番ICL8800XUMA1
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4358 アズワン品番65-7231-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする