大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
呼び寸法
M12
注文コード
69124798
品番
M12X60X3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
外径(Φmm)
60
内径(Φmm)
14
厚さ(mm)
3.2
種類
角ワッシャー
材質
鉄(または標準)
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
内径公差(mm)
0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69124798
M12X60X3.2
69185183
M12X60X3.2
角ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(3個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました