LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69124818 品番PZ-5 BLACK
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。
PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8
O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)

仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553 アズワン品番65-7248-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする