LEDホルダ 直径:82.1mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69124836 品番2328118-1
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE 耐久性 N ショートキャップは、安全で便利かつ経済的な方法で、屋外照明の NEMA 準拠レセプタクルを介して一次回路経路を開閉します。LUMAWISE 耐久性 N キャップは、サービス(オープンキャップ)の切断、又は支柱から照明への連続的な電力供給(ショートキャップ)に使用されます。金属酸化物バリスタ( MOV )内蔵の短絡キャップは、常時点灯する必要がある LED 照明器具のサージ保護を実現します。浸水保護を実現し、屋外の照明器具のメンテナンスを軽減し、動作寿命を延長します MOV の短絡キャップは、照明器具を過渡ライン電圧から保護します 光検出制御ユニットの代替品です 明確なキャップ形状により、標準的なフォトコントロールとショートキャップの Visual な区別が向上しています 高い耐衝撃性 用途 道路 道路やエリアの照明器具 商用照明(駐車場、自動車販売店など)

仕様●直径:82.1mm●併用可能製品:街路 / 面積照明器具●レンズ数:3●定格電圧:480V ac●コード番号:188-4313 アズワン品番65-7260-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする