LEDリフレクター 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード69124888 品番C16902_ALISE-110-WW
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

24 ° のビーム角の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 110 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:24°●寸法:110 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7682 アズワン品番65-7259-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする