大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
面取りワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
69125044
品番
6.5X16X1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
60
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
1.6
表面処理
生地(または標準)