LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125089 品番CP17408_YASMEEN-70-S-C
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:15°●コード番号:216-9774 アズワン品番65-7235-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする