大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
呼び寸法
6
注文コード
69125096
品番
7X19X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
19
厚さ(mm)
2.5
呼び寸法
6
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125096
7X19X2.5
69185488
7X19X2.5
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂
1パック(16個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました