LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125116 品番C16686_ILONA-RS
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 10 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.3mm (高さ) 固定はソケットです

仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:10°●コード番号:206-6633 アズワン品番65-7237-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする