大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5度(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
69125184
品番
M16-5°D31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M16
材質
鉄(または標準)
表面処理
パーカー(黒染め)
種類
テーパーワッシャー
寸法d(mm)
17.5
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
31
寸法T(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125184
M16-5°D31
69185576
M16-5°D31
テーパーワッシャー(5度(鉄/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(5個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました