LED信号灯 LD15シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125238 品番LD15BDCYWBNR
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になっています。LD15 は、メンテナンスの手間がかからない革新的な LED アレイを採用し、寿命は最大 54、000 時間です。低消費電流設計により、ライト出力を損なうことなく省エネソリューションを実現しています。ユニットはお客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付属しています。認定温度: -55 → +70 ℃ 耐腐食性 GRP オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションの鋳造アルミ製又はステンレススチール製ワイヤガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ 5 種類のユーザー選択可能な機能: -60 fpm → 80 fpm → 120 fpm - ダブルフラッシュ - 定常 リモート及びローカル機能選択

仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15●コード番号:229-9720 アズワン品番65-7316-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする