大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2600個)
注文コード
69125245
品番
8X18X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
材質
黄銅
外径(Φmm)
18
内径(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
1
表面処理
ニッケル
種類
丸ワッシャー
内径公差(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125245
8X18X1.0
69185637
8X18X1.0
丸ワッシャー(特寸(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(24個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました