LED電球 白 定格電圧:24V ac/dc

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125265 品番MWCE22649
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ
このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。

仕様●定格電圧:24V ac/dc●ライト出力色:白●強度:1250mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:9.7mm●長さ:22mm●ビュー角:160 °●ピーク波長:375nm●定格電流:17.5mA●寿命:50000h●コード番号:817-3525 アズワン品番65-7245-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする