LED用レンズホルダ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69125396 品番FP16608_LISA3CSP-M-PIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,790

宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の耐用年数にわたって物理的な完全性を維持するように構築されています。

仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:M●ビュー角:25°●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2744 アズワン品番65-7254-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする