BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 能動部品
BELDENの 基板用センサ
LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:Profinet●インターフェイス:IO-Link●コード番号:237-7662
注文コード
69125484
品番
935702001
参考基準価格(税別)
¥95,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:Profinet●インターフェイス:IO-Link●コード番号:237-7662
アズワン品番
65-7357-06