大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
5
外径(Φmm)
22
注文コード
69125516
品番
5.5X22X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
5
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125516
5.5X22X1.5
69185908
5.5X22X1.5
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(16個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました