曜日別特売
CD4020BNS LOGIC COUNTER/DIVIDER/REGISTER Texas Instruments 69125554

LOGIC COUNTER/DIVIDER/REGISTER

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69125554品番CD4020BNS
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:14●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:24MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:3V ~ 18V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする