EA829CJ-28 M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコ 69125676

※画像は代表画像です

EA829CJ-28 M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコ 69125676
EA829CJ-28 M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコ 69125676
EA829CJ-28 M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコ 69125676

M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード69125676品番EA829CJ-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,542
販売価格(税別)
3,220

6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9299-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする