SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220, 50/60 Hz
仕様
バルブオプション:(-) 標準、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、手動操作:(-) ノンロック式
注文コード
69125709
品番
VT315-024HS
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(-) 標準、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、手動操作:(-) ノンロック式
リード線取出方法
(H) グロメット, リード線長さ600mm
定格電圧(V)
(4) AC220, 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc