MALE TAPER STUD FITTING O 25 R3/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125728 品番6605 25 27
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R3/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3163 アズワン品番65-7886-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする