※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69125763 品番 VO317V-4DS
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 管接続口径(-) ポートなし 定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 ボディ形式(O) マニホールド形 仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、CE対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする