MEC6-140-02-L-DV-A-K-TR MEC6-DV 0.635mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入 SAMTEC 69125807

MEC6-DV 0.635mmピッチ 80極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(175個)注文コード69125807品番MEC6-140-02-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Samtec MEC6 シリーズ 0.635 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1486アズワン品番65-7633-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする