※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69125824 品番 VT317E-2GS-02F
参考基準価格(税別)¥11,860 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm 管接続口径(02) 1/4(8A) 定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ねじの種類(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 ボディ形式(T) 直接配管形 仕様バルブオプション:(E) 長期通電形、CE対応:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする