※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69125937 品番 VT317V-5HS-02N
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
リード線取出方法(H) グロメット、リード線長さ600mm 管接続口径(02) 1/4(8A) 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 ボディ形式(T) 直接配管形 仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、CE対応:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする