大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
呼び寸法
M12.5
外径(Φmm)
30
注文コード
69125988
品番
12.5X30X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12.5
外径(Φmm)
30
内径(Φmm)
12.5
厚さ(mm)
3
種類
丸ワッシャー
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
内径公差(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69125988
12.5X30X3
69186373
12.5X30X3
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(4個)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました