大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(U字 板厚2.0(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69126523
品番
M16X50X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)
2
呼び寸法
16
外径(Φmm)
50
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126523
M16X50X2.0
69186915
M16X50X2.0
角ワッシャー(U字 板厚2.0(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました