大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
呼び寸法
M14
注文コード
69126575
品番
14X40X3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
40
内径(Φmm)
14
厚さ(mm)
3.2
表面処理
生地(または標準)
種類
角ワッシャー
内径公差(mm)
0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126575
14X40X3.2
69186967
14X40X3.2
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました