大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M10
注文コード
69126706
品番
10X17X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
0.5
呼び寸法
M10
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126706
10X17X0.5
69187098
10X17X0.5
シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました