大阪魂
シムワッシャー(T=0.8(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
注文コード
69126733
品番
13X30X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M13
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
0.8
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126733
13X30X0.8
69187125
13X30X0.8
シムワッシャー(T=0.8(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
569
税込
¥626
注文コードが変更になりました