大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
8ロックワッシャー(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
69126767
品番
17X32X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
3
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
17
種類
エイトロックワッシャー
表面処理
BK(SUS黒染め)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126767
17X32X3.0
69187152
17X32X3.0
8ロックワッシャー(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(3個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました