大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45C 高力ワッシャー(S45C/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
69126943
品番
23X44X6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M23
材質
S45C
外径D(Φmm)
44
厚さt(mm)
6
表面処理
パーカー(黒染め)
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126943
23X44X6.0
69187335
23X44X6.0
S45C 高力ワッシャー(S45C/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(5個)
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました