大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45C 高力ワッシャー(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
呼び寸法
M31
外径(Φmm)
60
注文コード
69126968
品番
31X60X8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M31
外径(Φmm)
60
厚さ(mm)
8
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
材質
S45C
表面処理
クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69126968
31X60X8.0
69187353
31X60X8.0
S45C 高力ワッシャー(S45C/クロメート)
大阪魂
1パック(1個)
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました