大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
S45Cハイテンションワッシャー(S45C/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
外径(Φmm)
14
注文コード
69127013
品番
6X14X2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
外径(Φmm)
14
厚さ(mm)
2.3
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
材質
S45C
表面処理
パーカー(黒染め)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127013
6X14X2.3
69187405
6X14X2.3
S45Cハイテンションワッシャー(S45C/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(30個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました