25X39X4.0 S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/生地) 大阪魂 69127178

S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/生地)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 呼び寸法25 注文コード69127178 品番25X39X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法25 材質S45C 外径(Φmm)39 厚さ(mm)4 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69127178 25X39X4.0 69187563 25X39X4.0 S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/生地) 大阪魂 S45Cハイテンワッシャー(特寸(S45C/生地) 大阪魂 1パック(6個) 679 税込747 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69187518
2022-06-08
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

分厚くて頑丈なので、通常のワッシャーでは曲がってしまうようなハイトルクにも対応します。
寸法は記載通りなので、呼び寸法と実測がほぼ同じでした。
きっちりサイズ通りの寸法のワッシャーが必要だったため助かりました。

対象商品:
69187563
2018-01-15
用途:
バイクミッションスペーサー
建設業・工事業

通常サイズではなかなか見つからない品。
ハイテンションで強度も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする