大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69127205
品番
M6X14X3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
厚さ(mm)
3.5
外径(Φmm)
14
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127205
M6X14X3.5
69187597
M6X14X3.5
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(7個)
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました