大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69127223
品番
M10X22X5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
厚さ(mm)
5
外径(Φmm)
22
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69127223
M10X22X5.0
69187615
M10X22X5.0
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(5個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました